Tri-Proof LED

Ref.: 0976700908
Ver todas las versiones
PANT.ESTANCA LED IP65-IK10-22W-4000K
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANT.ESTANCA LED IP65-IK10-22W-4000K
Tri-Proof LED
Pantalla estanca LED con carcasa de aluminio y alto grado de protección IP.

Larga vida útil

  • Intervalos de cambio significativamente mayores que las lámparas convencionales. Por lo tanto, los costes de mantenimiento y sustitución son mucho menores.

Sin tiempo de calentamiento ni calentamiento previo

  • Luminosidad completa inmediatamente después del encendido.

Grado de protección IP 65

Resistencia frente a impactos IK 10

Sin interruptor en la lámpara

Temperatura de funcionamiento: De -15 °C a +50 °C

SDCM: ≤6

Tiempo de inicio: < 0,5 s

Factor de potencia: >0,95


Adecuada para almacenes, garajes e instalaciones de producción, entre otros muchos lugares.


5 Year Warranty


Warranty does not include normal maintenance and services and does not apply to batteries nor any products or parts which have been subject to modification, misuse, negligence, accident, improper repair.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

2850 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

SMD
Más Información

Marca de aprobación

CETÜV/marca con certificación de seguridad
Más Información

Longitud

625 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco neutro
Más Información

Nivel de potencia

22 W
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio/plástico
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Vida útil de la iluminación

50000 h
Más Información

Tipo de conexión

Regleta
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1482.740 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976700908

Ficha Técnica

32408249.pdf
Scroll to top