33% poliéster, 22% algodón, 45% EME T-400 - 245g/m²
Material |
16 % poliéster, 46 % algodón, 38 % EME (T-400) |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo fluorescenteAzul marino |
Clase de rendimiento |
1 |
Tamaño |
M |
Peso del tejido por m2 |
245 g |
Vida útil desde la producción |
5 años |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
M |
Estándar EN |
20471 |
Peso del producto (por artículo) |
470.000 g |
ISO |
20471:2013 |
Normas |
ISO 20471:2013, EN 20471 |
Catálogo General |
M410327001 |
Ficha Técnica |
641085157.pdf |