Suelo de rejilla

Ref.: 0957589368
Ver todas las versiones
PANEL-REJILLA-PALET-SET-PALTSHLF

Descripción

PANEL-REJILLA-PALET-SET-PALTSHLF
Suelo de rejilla
Para estanterías para palés
Ideal para usar sistemas de rociadores en estanterías
  • El contenido del artículo incluye rejillas para un área de estantes para palés (2700 × 1100 mm)
  • Tamaño de la malla: 30 × 30 mm
  • Con piezas de hierro curvas con soldadura lateral

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

1100 mm
Más Información

Capacidad de carga

2500 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.300 kg
Más Información
Scroll to top