Panel de acero

Ref.: 0957589367
Ver todas las versiones
PANEL-PALETS-STEEL-SET-PALTSHLF

Descripción

PANEL-PALETS-STEEL-SET-PALTSHLF
Panel de acero
Para estanterías para palés
Se coloca en el soporte de apoyo y tiene un borde en la parte delantera para el bloqueo
  • El contenido del artículo incluye paneles individuales para todas las áreas de la estantería para palés
  • Subsegmentos de 300 mm de ancho
  • Grosor del material: 1,5 mm

Material

Placa de acero
Más Información

Longitud

2700 mm
Más Información

Anchura

1100 mm
Más Información

Capacidad de carga

2700 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2700 x 1100 x 40 mm
Más Información
Scroll to top