Panel de calibración

Ref.: W074203000
Ver todas las versiones
PANEL CAMARA TRAS. VW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL CAMARA TRAS. VW
Panel de calibración
TRV-1
Panel de calibración para una calibración precisa de la cámara de visión trasera en vehículos del Grupo Volkswagen

Panel de calibración TAV-1 para la extensión modular del sistema de calibración WOW! para vehículos ACS

  • Resistente a la radiación UV
  • Duradera y resistente al combustible y los lubricantes
  • Tamaño del panel de calibración: 2,1 m x 0,9 m
  • Conforme al fabricante, corresponde al número OE VAS 6350

Incluye:
  • 1 panel de calibración
  • 2 perfiles de borde
  • 1 bolsa de almacenamiento
  • Guía de inicio rápido

Calibración de la cámara de visión trasera en vehículos del Grupo Volkswagen
Se requiere un láser de línea cruzada y dos cintas métricas para colocar el panel de calibración.

Longitud

2100 mm
Más Información

Anchura

900 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiPorscheSkodaVolkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

VAS 6350
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2100 x 900 x 2,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074203000

Ficha Técnica

651145942.pdf
Scroll to top