Panel de calibración

Ref.: W074203001
Ver todas las versiones
PANEL CAMARA TRAS. MB
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL CAMARA TRAS. MB
Panel de calibración
TRV-2
Panel de calibración preciso de la cámara de visión trasera para vehículos del fabricante Mercedes Benz.

Panel de calibración TAV-2 para la extensión modular del sistema de calibración WOW! para vehículos ACS

  • Resistente a la radiación UV
  • Duradero y resistente al combustible y los lubricantes
  • Tamaño de el panel de calibración: 2,1 m x 1,0 m
  • Conforme al fabricante, corresponde al número OE W0005890121

Incluye:
  • 1 panel de calibración
  • 2 perfiles de borde
  • 1 bolsa de almacenamiento
  • 1 plomada
  • Guía de inicio rápido

Calibración de la cámara de visión trasera en vehículos de Mercedes Benz
Se requiere un láser de línea cruzada y dos cintas métricas para colocarel panel de calibración.

Longitud

2100 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

W0005890121
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2100 x 1000 x 2,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074203001

Ficha Técnica

651145942.pdf
Scroll to top