Alfombrillas de calibración TAV-1

Ref.: W074202000
Ver todas las versiones
PANEL CAMARA 360º TAV 1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL CAMARA 360º TAV 1
Alfombrillas de calibración TAV-1
para coches ACS
Alfombrillas de calibración para una calibración precisa de la cámara de 360° en vehículos del Grupo Volkswagen

Alfombrillas de calibración TAV-1 para la expansión modular del sistema de calibración WOW! para vehículos ACS

  • Resistente a la radiación UV
  • Duradera y resistente al combustible y los lubricantes
  • Tamaño de cada campo de calibración: 8,0 m x 0,8 m
  • Conforme al fabricante, corresponde al número OE VAS 721 001

Incluye:
  • 2 x alfombrillas de calibración
  • 4 placas finales
  • 1 bolsa de almacenamiento
  • Guía de inicio rápido

Calibración de la cámara de visión envolvente de 360° en vehículos del Grupo Volkswagen

Longitud

8000 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9000.000 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

8000 x 800 x 2,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074202000

Ficha Técnica

651145942.pdf
Scroll to top