Panel de calibración

Ref.: W074210011
Ver todas las versiones
PANEL ADAS TFC-20+21
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANEL ADAS TFC-20+21
Panel de calibración
ACS vehículos Suzuki e Isuzu
Para la calibración estática de sistemas de asistencia al conductor por cámara
  • Panel de calibración de doble cara específico de la marca
  • Para vehículos: Suzuki e Isuzu

Coloque el panel de calibración específico de la marca en el soporte, alinee la herramienta de calibración WOW! ACS delante del vehículo de acuerdo con las especificaciones del software de diagnóstico del vehículo e inicie el proceso de calibración según los pasos detallados en el software de diagnóstico.


Para calibrar sistemas de asistencia al conductor por cámaras

Longitud

1340 mm
Más Información

Anchura

960 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

IsuzuSuzuki
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 kg
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1340 x 960 x 3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

W074210011

Ficha Técnica

651145941.pdf
Scroll to top