Martillo de acabado de pintura

Ref.: 071574 325
Ver todas las versiones
PANBETHAM-D12MM-HANDLE200MM

Descripción

PANBETHAM-D12MM-HANDLE200MM
Martillo de acabado de pintura
Martillo especial para alisar bultos en la carrocería pintada

Gracias a su superficie de golpeo pulida y con una forma especial, el martillo se puede utilizar para alisar cuidadosamente los bultos o las abolladuras que sobresalen en exceso


La superficie de golpeo no está cromada para evitar el astillamiento. Por lo tanto, el martillo debe lubricarse siempre después de su uso. Se pueden rectificar las marcas de herramienta con un pulido muy brillante.

Diámetro de la cara (martillo)

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

200 mm
Más Información
Scroll to top