Martillo para reparar abolladuras doble

Ref.: 071574 20
Ver todas las versiones
PANBETHAM-BDYWRK-DB-L320MM

Descripción

PANBETHAM-BDYWRK-DB-L320MM
Martillo para reparar abolladuras doble
Versión larga

Anchura del granallado

10 mm
Más Información

Peso del martillo

500 g
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del granallado

36 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

160 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Pacana
Más Información

Diámetro de la cara (martillo)

33 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

559.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

320 mm
Más Información

Longitud del granallado x anchura del granallado

36 x 10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157420
Scroll to top