Paleta mango madera Madrid

Ref.: 5771900045
Ver todas las versiones
PALETA-MODELO MADRID-MANGO MADERA-180
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETA-MODELO MADRID-MANGO MADERA-180
Paleta mango madera Madrid
Würth
Herramienta profesional para albañilería con mango madera modelo Madrid

Características

  • Empuñadura de madera de haya barnizada.
  • Taco especial de nylon negro en el extremo del mango para poder golpear la pieza sin marcar.
  • Lámina de acero tratada que mejora la flexibilidad y reduce el desgaste.
  • Perfecta planimetría en toda la lámina.
  • Protección superficial de la lámina contra la corrosión.
  • Perfecta fijación entre la espiga y el mango.
  • Soldadura de fusión a temperatura de la forja.

Ventajas

  • Herramienta ligera sin perder las propiedades de resistencia.
  • Disponible diferentes modelos.

Beneficios

Reducción de la fatiga del profesional.

Longitud de lámina

180 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero C60
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera de haya
Más Información

Ancho de lámina

100 mm
Más Información

Descripción de tipo

Madrid
Más Información

Espesor de material

1.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5771900045

Ficha Técnica

32407730.pdf
Scroll to top