Paleta mango bicomponente Madrid

Ref.: 5771900054
Ver todas las versiones
PALETA-MODELO MADRID-MANGO 2C-200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALETA-MODELO MADRID-MANGO 2C-200
Paleta mango bicomponente Madrid
Würth
Herramienta profesional para albañilería con mango bicomponente modelo Madrid

Características

  • Empuñadura ergonómica realizada en polipropileno con superficie suave de contacto antideslizante.
  • Taco especial de nylon negro en el extremo del mango para poder golpear la pieza sin marcar.
  • Mango provisto de salvadedos, excepto en el modelo catalana.
  • Lámina de acero tratada que mejora la flexibilidad y reduce el desgaste.
  • Perfecta planimetría en toda la lámina.
  • Protección superficial de la lámina contra la corrosión.
  • Perfecta fijación entre la espiga y el mango.
  • Soldadura de fusión a temperatura de la forja.

Ventajas

  • Herramienta ligera sin perder las propiedades de resistencia.
  • Disponible diferentes modelos.

Beneficios

  • Reducción de la fatiga del profesional.
  • Diseño que se adapta perfectamente a las características del aplicador.

Longitud de lámina

200 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero C60
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de lámina

110 mm
Más Información

Descripción de tipo

Madrid
Más Información

Espesor de material

1.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5771900054

Ficha Técnica

32407729.pdf
Scroll to top