Características
Ventajas
Beneficios
Reducción de la fatiga del profesional.
Longitud de lámina |
180 mm |
Material de la hoja |
Acero C60 |
Longitud |
230 mm |
Anchura |
123 mm |
Material de la empuñadura |
Madera de haya |
Ancho de lámina |
123 mm |
Descripción de tipo |
Catalana |
Espesor de material |
1.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
325.000 g |
Catálogo General |
5771900046 |
Ficha Técnica |
32407730.pdf |