Varilla agitadora

Ref.: 0828300000
Ver todas las versiones
PALETA-AGITADORA-PNT-450X35MM

Descripción

PALETA-AGITADORA-PNT-450X35MM
Varilla agitadora
Para agitar y mezclar
  • Para remover y mezclar pintura, barniz, pasta, pegamento, pastas estructurales y masillas
  • Longitud suficiente para remover en recipientes más grandes

Material

Haya púrpura
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392590800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

450 x 35 x 4 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top