Mordaza en cabeza, palanca telescópica, vehículo de motor

Ref.: 1952001401
Ver todas las versiones

PALANCA TELESCÓPICA CON MORDAZA

Descripción

PALANCA TELESCÓPICA CON MORDAZA
Mordaza en cabeza, palanca telescópica, vehículo de motor
Palanca metálica de ajuste flexible para la máxima transmisión de fuerza en espacios reducidos del sector de la automoción.
  • La cabeza de la palanca puede girarse 180° y se inmoviliza firmemente con un mecanismo de presión situado en la propia cabeza.
  • La longitud de la palanca puede ajustarse en incrementos de 10 mm con un botón.
  • La mordaza en punta permite un uso óptimo incluso con holguras reducidas.
Scroll to top