Barra para llaves de tubo escalonada

Ref.: 0714241632
Ver todas las versiones
PALANCA LLAVES DE TUBO 16-32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALANCA LLAVES DE TUBO 16-32
Barra para llaves de tubo escalonada
Escalonada para llaves de tubo
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: pulida, cromada
  • Conforme a la norma DIN 900

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de llave máximo

32 mm
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Diámetro nominal de la barra de torsión

10 mm12 mm13 mm7 mm8 mm9 mm
Más Información

Ancho de llave mínimo

16 mm
Más Información

DIN

900 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

249.780 g
Más Información

Normas

DIN 900 similar
Más Información

Ancho de llave mínimo/máximo

16-32 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714241632

Ficha Técnica

32408780.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top