Herramienta de jardinería

Ref.: 0695943945
Ver todas las versiones
PALA TRASPLANTADORA L:30CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PALA TRASPLANTADORA L:30CM
Herramienta de jardinería
Herramienta de mano para jardín y horticultura.

Pala

  • Pala trasplantadora ancha de gran calidad y mango de madera barnizado.
  • Resistente al óxido.
  • Herramienta para realizar el trasplante en huerto y jardín.

Longitud

30 cm
Más Información

Anchura

8 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695943945

Ficha Técnica

178083301.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top