Film de embalar PACKFIX

Ref.: 0992900220
Ver todas las versiones
FILM-NEGRO-20MY-500MMX270M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FILM-NEGRO-20MY-500MMX270M
Film de embalar PACKFIX
Envoltura elástica a mano para un embalaje, fijación, agrupación y protección rápidos de mercancías, sin cortes y sin residuos de adhesivo.

Versátil

  • Embala, fija, agrupa y protege sus productos de forma eficaz y sencilla.
  • Fijación fiable de la carga durante el transporte y el almacenamiento.
  • Adaptable a diferentes materiales de embalaje y formas.
  • Las esquinas, bordes y curvas también se embalan o protegen de forma rápida y segura.

Elástico y duradero

  • Para una sujeción segura y un embalaje estable.
  • Resistente a desgarros y a prueba de pinchazos durante su uso.

Protección segura

  • Protege contra el polvo, la suciedad y la humedad.

Ventajas adicionales

  • No se necesitan herramientas de corte adicionales: simplemente deténgase en la parte saliente del rollo y rasgue el film.
  • No quedan residuos de adhesivo en el producto después de retirar el film.
  • El film de PE es inocuo para las aguas subterráneas y 100 % reciclable.

  • Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.

  • Enrolle la lámina de embalaje directamente desde el rollo alrededor de los productos, paquetes o palés.

  • Cuando se utiliza PACKFIX para fijar unidades de carga en palés, es esencial prestar atención a los devanados de la base.

  • Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el material de embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.

  • En función de la estabilidad deseada, puede ser necesario aplicar varias capas.

  • Para embalar, agrupar, proteger y fijar mercancías, así como para asegurar unidades de carga y como protección contra la humedad o el robo.

  • Se puede utilizar universalmente para una amplia gama de materiales de embalaje, como envases, palés, perfiles de madera, metal y plástico, rollos de moqueta, marcos de fotos y otros productos largos.

  • También es ideal para mudanzas, por ejemplo, para sellar cajas de cartón y proteger muebles, así como para asegurar cajones, puertas o piezas sueltas para que no se abran.

  • El PACKFIX de 100 mm de ancho también está especialmente indicado para la protección del volante en el sector de la automoción.

  • Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.

  • Para bordes muy definidos, recomendamos utilizar también protección de bordes.

Resistencia ultravioleta

6 meses
Más Información

Material

PE
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal

34 N/mm²
Más Información

Longitud

270 m
Más Información

Resistencia química

Requiere consulta según la aplicación
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 15°C a 25 °C
Más Información

Grosor de la lámina

20 µm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

430 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Reciclabilidad

100 %
Más Información

Min. transverse tensile strength conditions

according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

26 N/mm²
Más Información

Alargamiento diagonal de ruptura

650 %
Más Información

Código del sistema armonizado

392010240900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2878.834 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

430 % / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Alargamiento transversal de ruptura/condiciones

650 % / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Resistencia mínima a la tracción longitudinal/condiciones

34 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Min. tensile strength transverse / conditions

26 N/mm² / according to DIN EN ISO 527-3
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992900220

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf
Scroll to top