Set de 5 unidades

Ref.: M446795000
Ver todas las versiones
PACK 5 CAMISETAS GRIS CLARO S

Descripción

PACK 5 CAMISETAS GRIS CLARO S
Set de 5 unidades
Set de 5 camisetas diseñadas para personalizarlas: la prenda perfecta para tus equipos
  • Cuello redondo, corte entallado
  • Costura en el cuello
  • Ideal para personalizar, juego de 5
  • Camiseta de algodón 100 %: de 145 g/m² aproximadamente

Material

100 % algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

165 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información
Scroll to top