Polvo fraguado 4 H

Ref.: 089260037
Ver todas las versiones
PASTA PARA JUNTAS 2H-4H 20 KG.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA PARA JUNTAS 2H-4H 20 KG.
Polvo fraguado 4 H
PABIPLASTER
Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso

Color blanco

Tiempo de uso 4 horas.

Ideal para trabajos donde se requiere una ejecución rápida.

Muy buen acabado de las juntas.

Acabado muy fino, resistente y de gran calidad.

Formulación de baja densidad.

Mayor rendimiento por metro de junta.

Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma.

Mantiene su consistencia durante la aplicación.

Contiene aditivos especiales para una mezcla rápida, homogénea y sin grumos.

Obtenemos una pasta de consistencia y viscosidad adecuada para un trabajo fácil y cómodo.


Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas, ceras, etc.


Eliminar el polvo entre las juntas.


Las placas deben estar bien fijadas al soporte o perfiles.


Si la separación de las placas es superior a 2 mm, esta deberá rellenarse previamente con Pabigrip (Art. Nº 089260031).


Amasar manual o mecánicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente.


La proporción de mezcla puede ajustarse en función a la consistencia del trabajo arealizar.


Rellenar las juntas y zonas rebajadas.


Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula o llana.


Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm y proceder al lijado.


No aplicar sobre superficies con humedad.


No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superior a 35 ºC.


Asegurarse que la pasta está totalmente seca entre cada mano aplicada.


El tiempo de secado es variable en función de la temperatura, humedad relativa y espesor aplicado.


No utilizar pasta que haya empezado a endurecer.

Contenido

13790.0 ml
Más Información

Peso del contenido

19300.0 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089260037

Ficha Técnica

32406104.pdf
Scroll to top