Polvo fraguado 24 H

Ref.: 089260030

MASILLA 24H SECADO PABIPLASTER POLV 20KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MASILLA 24H SECADO PABIPLASTER POLV 20KG
Polvo fraguado 24 H
PABIPLASTER
Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas entre placas de cartón-yeso

Color blanco

Tiempo de uso 24 horas.

Facilita la aplicación de encintado mecánico.

Muy buen acabado de las juntas.

Acabado muy fino, resistente y de gran calidad.

Formulación de baja densidad.

Mayor rendimiento por metro de junta.

Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma.

Mantiene su consistencia durante la aplicación.

Contiene aditivos especiales para una mezcla rápida, homogénea y sin grumos.

Obtenemos una pasta de consistencia y viscosidad adecuada para un trabajo fácil y cómodo.


Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas, ceras, etc.


Eliminar el polvo entre las juntas.


Las placas deben estar bien fijadas al soporte o perfiles.


Si la separación de las placas es superior a 2 mm, esta deberá rellenarse previamente con Pabigrip (Art. Nº 089260031).


Amasar manual o mecánicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente.


La proporción de mezcla puede ajustarse en función a la consistencia del trabajo arealizar.


Rellenar las juntas y zonas rebajadas.


Colocar la cinta sobre la junta y planchar con la espátula o llana.


Una vez seco recubrir la banda desbordando de 3 a 5 cm y proceder al lijado.


No aplicar sobre superficies con humedad.


No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superior a 35 ºC.


Asegurarse que la pasta está totalmente seca entre cada mano aplicada.


El tiempo de secado es variable en función de la temperatura, humedad relativa y espesor aplicado.


No utilizar pasta que haya empezado a endurecer.


Especial para bazoca.

Contenido

15 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Catálogo General

089260030

Ficha Técnica

32406105.pdf

Hoja de datos de seguridad

04741448.PDF
Scroll to top