Masilla para juntas fraguado 2 H

Ref.: 089260043
PABIPLASTER JUNTAS FRAG. 2H. 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PABIPLASTER JUNTAS FRAG. 2H. 20KG
Masilla para juntas fraguado 2 H
PABIPLASTER
Pasta de secado rápido para el pegado de cinta y la terminación de juntas en placas de cartón-yeso

Color blanco

Tiempo de uso 2 horas

Especialmente indicada para obras grandes, facilitando la aplicación de encintado mecánico.

Fácil lijado

Acabado fino, resistente y de gran calidad de las juntas.

Gran rendimiento

Formulado con baja densidad para una óptima aplicación.

Buena consistencia

Gran facilidad de aplicación con un aspecto final de la pasta homogéneo y sin grumos.


Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas, ceras, etc.


Las placas deben estar bien fijadas al soporte o perfiles.


No utilizar ni tratar de mezclar una vez seca.


Amasar a mano o mecánicamente hasta que la pasta tenga un aspecto homogéneo, sin grumos y con una buena consistencia.


Dejar reposar unos minutos una vez tengamos la pasta resultante.


Rellenar las juntas, colocar la cinta y planchar con la espátula.


Una vez seco recubrir la cinta desbordando de 3 a 5 cm.


Entre manos respetar horas de secado, para evitar grietas por humedad entre las juntas.


Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.


No aplicar sobre superficies con humedad.


Asegurarse que la pasta está totalmente seca entre cada mano aplicada.


Nunca aplicar o mezclar pastas en polvo sobre la pasta lista al uso.


El tiempo de secado es variable en función de la temperatura, humedad relativa y espesor aplicado.

Contenido

15 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089260043

Ficha Técnica

32406108.pdf

Hoja de datos de seguridad

04911692.PDF
Scroll to top