Pasta agarre secado rápido cartón-yeso

Ref.: 089260031
PASTA DE AGARRE 20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA DE AGARRE 20KG
Pasta agarre secado rápido cartón-yeso
PABIGRIP
Pasta de agarre para el recibido de: placas de yeso y cartón sobre muros de obras adherentes y trasdosados directos

Uso interior

Color blanco

Las propiedades mecánicas se alcanzan rápidamente

El tiempo de fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos.

Gran adherencia

Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante

Uso interior

Tiempo de utilización 30 minutos a 20 ºC.

Pasta resultante fácil y cómoda de trabajar

Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada.


Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas, ceras, etc.


Preparar la masa en la proporción de 3 partes de polvo por 1 de agua.


Amasar manual o mecánicamente para obtener una pasta suave y consistente de uso inmediato.


Uso aproximado de 30 min. A 20º. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.


Aplicar por pelladas o puntos de 10 cm de diámetro separados unos de otros en 30 cm horizontalmente y 40 cm verticalmente.


Para el pegado de placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo con sellador y aplicar los puntos sobre éste.


Se aconseja hacer prueba previa, fijando una placa y ensayo de arranque tras 24 horas.


No aplicar sobre superficies con humedad.


No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.


No utilizar pasta que haya empezado a endurecer.


No es apto para el tratamiento de juntas ni para la reparación de zonas dañadas.

Contenido

15 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089260031

Ficha Técnica

32406106.pdf

Hoja de datos de seguridad

04963301.PDF
Scroll to top