Paño de limpieza, absorbente, universal

Ref.: 0899900212
Ver todas las versiones
PAÑOS ABSORBENTES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAÑOS ABSORBENTES
Paño de limpieza, absorbente, universal
  • Absorbe líquidos hasta 25 veces su propio peso
  • Se puede utilizar para todo tipo de líquidos, como anticongelante, agua de lavado y aceites
  • Más eficiente que los soportes convencionales
  • Uso rápido y sencillo gracias a la perforación
  • Absorción de aceite 0,56 l/toalla
  • Absorción de agua 0,38 l/toalla

Longitud de lámina

38 cm
Más Información

Material

PP
Más Información

Color

Verde
Más Información

Capacidad de absorción

0.56 l
Más Información

Número de tejidos

100 Uds
Más Información

Ancho de lámina

46 cm
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Absorción de agua

0.776 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

245 g
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

38 x 46 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899900212

Ficha Técnica

32410050.pdf
Scroll to top