Paño de tela multiusos

Ref.: 0899800400
Ver todas las versiones
PANO-MULTIUSO-250-SERVICIOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PANO-MULTIUSO-250-SERVICIOS
Paño de tela multiusos
Paño de tela para pulir y limpiar piezas antes de pintar.

80 % viscosa / 20 % fibras sintéticas

Grande.

Efecto estático para capturar la suciedad como un imán.

Alta resistencia

Alta resistencia a la rotura, incluso cuando está húmedo.

Muy resistente a productos químicos: adecuado para aplicar disolventes y abrillantadores.

En caja dispensadora

Paños guardados lejos del polvo y la suciedad.

Se puede añadir disolvente en el interior para su uso como paños húmedos.

Longitud de lámina

300 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Número de tejidos

250 Uds
Más Información

Ancho de lámina

380 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Longitud x anchura

300 x 380 mm
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

300 x 380 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800400

Ficha Técnica

32410001.pdf
Scroll to top