Paño de limpieza Tex-Clean

Ref.: 0899810140
Ver todas las versiones
PAÑO-LIMPIEZA-(TEX-CLEAN)-38X42CM-140SHT

Descripción

PAÑO-LIMPIEZA-(TEX-CLEAN)-38X42CM-140SHT
Paño de limpieza Tex-Clean
Tex-Clean
El paño fino reutilizable especial para zonas sensibles al polvo y a las pelusas en prácticos envases dispensadores.
  • Excepcional resistencia a desgarros y al agua
  • Resistente a la abrasión
  • Prácticamente sin pelusas
  • Alta capacidad de absorción
  • Se puede escurrir
  • Sin silicona
  • Práctico plegado en zigzag para que quede perfectamente recogido

  • Zonas sensibles

  • Pretratamiento y postratamiento de pinturas

  • Impresoras

  • Trabajos de mantenimiento (por ejemplo, en el sector de la energía eólica)

  • Servicios técnicos

Longitud de lámina

42 cm
Más Información

Material

56 % celulosa, 44 % PES
Más Información

Diseño

Plegado en zigzag
Más Información

Contenedor

Bolsa de polietileno
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de tejidos

140 Uds
Más Información

Ancho de lámina

38 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1563.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

67 g
Más Información

Resistencia contra

Abrasión
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

42 x 38 cm
Más Información
Scroll to top