Paño de silicona

Ref.: 6113000001
PAÑO DE SILICONA 175X175MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAÑO DE SILICONA 175X175MM
Paño de silicona
  • Paño fabricado con silicona de protección térmica.
  • Proporciona la protección perfecta contra quemaduras al sacar fuentes, ollas, sartenes, bandejas y moldes de repostería fuera del horno.
  • Resiste temperaturas entre los -60ºC y los 260ºC.
  • Ideal para cocinar con horno tradicional, microondas y/o para congelar.
  • Antiadherente.
  • Se puede lavar fácilmente con agua caliente.

Material

SILIC
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

260 °C
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 260 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

175 x 175 x 6 mm
Más Información

Longitud x anchura

175 x 175 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6113000001

Ficha Técnica

538479841.pdf
Scroll to top