Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado

Ref.: 04675 45
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8752-A2-5X45

Descripción

P.ELST-ISO8752-A2-5X45
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, acero inoxidable A2

Producto apto para transmitir fuerzas a cortante elevadas

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud del chaflán

0.9 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.953 g
Más Información

Diámetro interno

3.4 mm
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top