Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado

Ref.: 04673 4
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8752-A2-3X4

Descripción

P.ELST-ISO8752-A2-3X4
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, acero inoxidable A2

Producto apto para transmitir fuerzas a cortante elevadas

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud del chaflán

0.5 mm
Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.125 g
Más Información

Diámetro interno

2.1 mm
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top