Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado

Ref.: 04752 6
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8752-2X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P.ELST-ISO8752-2X6
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento
  • Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados
  • Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable
  • Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño
  • De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme
  • El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio
  • Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños

Se puede almacenar en sistema ORSY®


El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud del chaflán

0.35 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.096 g
Más Información

Diámetro interno

1.5 mm
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top