Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado

Ref.: 047514 36
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8752-14X36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

P.ELST-ISO8752-14X36
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, banda elástica de acero sin recubrimiento
  • Elementos de sujeción, utilizados de manera similar a los pasadores ranurados
  • Para usarse a modo de casquillos para pernos o tornillos, especialmente en aplicaciones en las que se producen fuerzas a cortante de intensidad notable
  • Se alivia la tensión a la que están sometidos los pernos y tornillos, lo que permite utilizar piezas de menor tamaño
  • De 0,2 a 0,5 mm de sobredimensionamiento (en comparación con el diámetro nominal) garantiza una fijación firme
  • El extremo cónico hace que resulte más sencillo introducir el componente en el orificio
  • Los pasadores pueden volver a extraerse sin provocar daños

Se puede almacenar en sistema ORSY®


El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

2.0 mm
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top