Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar

Ref.: 047500826
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8750-8X26

Descripción

P.ELST-ISO8750-8X26
Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar
ISO 8750, acero sin recubrimiento

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

2 mm
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

0.67 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.688 g
Más Información

Diámetro interno

7.8 mm
Más Información

ISO

8750
Más Información

Normas

ISO 8750
Más Información
Scroll to top