Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar

Ref.: 047501045
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8750-10X45

Descripción

P.ELST-ISO8750-10X45
Pasador de sujeción en espiral, diseño estándar
ISO 8750, acero sin recubrimiento

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

2.5 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

0.84 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.200 g
Más Información

Diámetro interno

9.75 mm
Más Información

ISO

8750
Más Información

Normas

ISO 8750
Más Información
Scroll to top