Pasador de sujeción en espiral, diseño reforzado

Ref.: 047580540
Ver todas las versiones
P.ELST-ISO8748-5X40

Descripción

P.ELST-ISO8748-5X40
Pasador de sujeción en espiral, diseño reforzado
ISO 8748, acero sin recubrimiento

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

1.3 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor

0.56 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.540 g
Más Información

Diámetro interno

4.85 mm
Más Información

ISO

8748
Más Información

Normas

ISO 8748
Más Información
Scroll to top