OXYDRINK 22KG

Ref.: 6020325003
Ver todas las versiones

OXYDRINK 22KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OXYDRINK 22KG

Olor/fragancia

Picante
Más Información

Base química

Peróxido de hidrógeno
Más Información

Contenido

19.73 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, pr
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

22 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.115 kg/l
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

<1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,115 kg/l / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

<1 / sin diluir
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien vent
Más Información

Catálogo General

6020325003

Ficha Técnica

32406405.pdf

Hoja de datos de seguridad

05146822.PDF

Y12023020702000064213984e1fa4da3

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top