OXAL DESINCRUSTANTE 10L

Ref.: 0893780020
Ver todas las versiones

OXAL DESINCRUSTANTE 10L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OXAL DESINCRUSTANTE 10L

Base química

Hidróxido de sodio
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Peso del contenido

11.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.15 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Densidad/condiciones

1,15 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893780020

Ficha Técnica

32405903.pdf

Hoja de datos de seguridad

05018625.PDF
Scroll to top