Roseta de forma 4
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
OVALI-LT-(E2J)-6,0X13,0X3,0
Descripción
OVALI-LT-(E2J)-6,0X13,0X3,0
Roseta de forma 4
Latón niquelado (E2J)
Material |
BRS |
Más Información
Superficie |
E2J |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
4 |
Más Información
Diámetro nominal |
6.000 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
13 mm |
Más Información
DIN |
17670 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Más Información
Diámetro interno |
6 mm |
Más Información
Altura |
3 mm |
Más Información
Normas |
DIN 17670 |
Más Información
https://www.wurth.es/ovali-lt-e2j-6-0x13-0x3-0-100
04554136
OVALI-LT-(E2J)-6,0X13,0X3,0
OVALI-LT-(E2J)-6,0X13,0X3,0<br>Roseta de forma 4<br>Latón niquelado (E2J)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13591465.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13591465.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas/Roseta
1708113711000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!