Roseta de forma 4
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
OVALI-LT-(E2J)-4,8X12,7X2,7
Descripción
OVALI-LT-(E2J)-4,8X12,7X2,7
Roseta de forma 4
Latón niquelado (E2J)
Material |
BRS |
Más Información
Superficie |
E2J |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
4 |
Más Información
Diámetro nominal |
4.800 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
12.7 mm |
Más Información
DIN |
17670 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
74152100000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.736 g |
Más Información
Diámetro interno |
4.8 mm |
Más Información
Altura |
2.7 mm |
Más Información
Normas |
DIN 17670 |
Más Información
https://www.wurth.es/ovali-lt-e2j-4-8x12-7x2-7-100
04554125
OVALI-LT-(E2J)-4,8X12,7X2,7
OVALI-LT-(E2J)-4,8X12,7X2,7<br>Roseta de forma 4<br>Latón niquelado (E2J)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13591465.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13591465.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas avellanadas/rosetas/Roseta
2024-02-16T20:01:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!