Manguito

Ref.: 045594
Ver todas las versiones
OVALI-LT-(E2J)-4,1X9,0X1,8

Descripción

OVALI-LT-(E2J)-4,1X9,0X1,8
Manguito
Latón, MS 63 F 30, niquelado

Los manguitos se utilizan para distanciar varios tornillos avellanados. Se usan como arandelas y ayudas de alineación, así como para igualar la presión en las piezas que se fijan, en particular si se trata de materiales blandos como madera, plástico, cuero, etc.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

1
Más Información

Diámetro nominal

4.100 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Diámetro interno

4.1 mm
Más Información

Altura

1.8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

045594
Scroll to top