Guías de extracción total con cierre softclose.
Material |
ALU/PLA |
Superficie |
Lacado/liso |
Longitud |
470 mm |
Altura de instalación |
105 cm |
Apto para la anchura del armario |
700 mm |
Color |
Grafito |
Profundidad de montaje |
480 cm |
Número de piezas en el surtido/juego |
16 Uds |
Anchura máxima |
700 mm |
Anchura mínima |
664 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5950.000 g |
Altura |
77 mm |
Anchura mínima/máxima |
664-700 mm |
Catálogo General |
0683586701 |
Ficha Técnica |
59954737.pdf |
Ficha Técnica |
59954740.pdf |