Organizador con marco incluido para armario

Ref.: 0683586601
Ver todas las versiones
ORGANIZADOR JANTZI MOD.60 GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ORGANIZADOR JANTZI MOD.60 GRAFITO
Organizador con marco incluido para armario
JANTZI
Organizador fabricado en madera revestido de polipiel y con compartimentos aterciopelados.

Guías de extracción total con cierre softclose.

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Altura de instalación

105 cm
Más Información

Apto para la anchura del armario

600 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Profundidad de montaje

480 cm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Anchura máxima

600 mm
Más Información

Anchura mínima

564 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5359.000 g
Más Información

Altura

77 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima

564-600 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683586601

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf
Scroll to top