Pasacables de anillo

Ref.: 516212151
Ver todas las versiones
OREJETA-ELEVACION-WO.SPG-(4T)-D51

Descripción

OREJETA-ELEVACION-WO.SPG-(4T)-D51
Pasacables de anillo
Sin muelle
Punto de fijación con espacio mínimo necesario
  • Factor de seguridad: 4
  • Base individual soldada para elevación
  • De acero de alta resistencia
  • Revestimiento de resina epoxi
  • Comprobación de grietas de la orejeta al 100 %
  • Pintura RAL 3022

Adecuada solamente para elevar cargas, no personas



En el caso de aplicaciones especiales, se recomienda determinar la capacidad de carga que se va a utilizar en función del ángulo de inclinación de tensión



En caso de una carga asimétrica, la capacidad de carga de la anilla debe reducirse de acuerdo con las especificaciones de la tabla de los diferentes tipos de accesorios



La abrazadera debe permanecer siempre orientada hacia la dirección de tracción (tolerancia permitida +/-10°)

Material

ST
Más Información

Altura interior

84 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Altura de anillo

20 mm
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Anchura

87 mm
Más Información

Grosor de los cordones de soldadura

HV 8+3
Más Información

Grosor

40 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

4 t
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Grosor de anillo

18 mm
Más Información

Diámetro interno

51 mm
Más Información

Altura del cuerpo

32 mm
Más Información
Scroll to top