Material |
CR-V-ST |
Tipo de punta |
Hexágono |
Longitud |
77 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
26 mm |
Ancho de llave |
32 mm |
Diámetro exterior |
42 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Peso del producto (por artículo) |
363.000 g |
Catálogo General |
1952006077 |