Limitador de ángulo de apertura, 120°

Ref.: F069073402
Ver todas las versiones
OPENINGLIMITER-HNGE-NEX-120DGR

Descripción

OPENINGLIMITER-HNGE-NEX-120DGR
Limitador de ángulo de apertura, 120°
Para bisagra para muebles Nexis 170°
  • Reduce el ángulo de apertura de 170° a 120°
  • Evita que la puerta se golpee en paneles frontales o paredes en instalaciones de esquinas
  • fácil montaje sin herramientas

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.740 g
Más Información
Scroll to top