Llave de vaso de 3/8 pulgadas

Ref.: 1952003195
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE 6PT 3/8” WS32MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE 6PT 3/8” WS32MM
Llave de vaso de 3/8 pulgadas
Para filtros de aceite y tapas de filtro

Planitud especial para aflojar filtros de aceite y tapas de filtro, además de para apretar las tapas de plástico de los filtros al valor de par exacto correspondiente después de un cambio de aceite

Anchura máxima de fijación

32 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información
Scroll to top