Llave de vaso de 3/8 pulgadas

Ref.: 1952003194
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE 6PT 3/8” WS27MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE 6PT 3/8” WS27MM
Llave de vaso de 3/8 pulgadas
Para filtros de aceite y tapas de filtro

Planitud especial para aflojar filtros de aceite y tapas de filtro, además de para apretar las tapas de plástico de los filtros al valor de par exacto correspondiente después de un cambio de aceite

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

27 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información
Scroll to top