Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952000257
Ver todas las versiones
-OILFILTKEY 2171-6

Descripción

-OILFILTKEY 2171-6
Llave para filtro de aceite
Para extraer filtros de aceite, incluso en espacios reducidos
  • Ajuste con el pomo giratorio o el hexágono de 13 mm
  • Banda de acero (12 x 1 mm), sustituible

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Diámetro máx.

150 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

105-150 mm
Más Información
Scroll to top