Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
197 mm |
Diseño |
Con arranque |
Ancho de llave |
12 x 14 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100 |
Peso del producto (por artículo) |
126.000 g |
Altura |
11.5 mm |
Catálogo General |
1952000678 |