Llave de tuercas abocinadas doble

Ref.: 1952000675
Ver todas las versiones
OFFE. DOPPELRINGSCHLUESSEL-10X11

Descripción

OFFE. DOPPELRINGSCHLUESSEL-10X11
Llave de tuercas abocinadas doble
Para conexiones roscadas del conducto del freno
  • Diseño reforzado
  • Acodadura
  • Hexágono
  • Recto, ranurado
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Diseño

Con arranque
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información
Scroll to top