Llave para filtro de aceite

Ref.: 1952000255
Ver todas las versiones
-OELFILTERSCHLUESSEL 2171-2

Descripción

-OELFILTERSCHLUESSEL 2171-2
Llave para filtro de aceite
Para manipular filtros de aceite, por ejemplo, como llave de instalación para filtros de aceite y combustible en vehículos comerciales MAN

Cinta de acero ajustable

Diseño

Banda de acero ajustableBanda de acero ajustable, con palanca
Más Información

Diámetro mínimo

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.000 g
Más Información

Diámetro máx.

110 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

75-110 mm
Más Información
Scroll to top